MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
0/932.3 Bellows
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
描述
MAYR POWER TRANS. 0/932.3 Bellows
Bellows; 0/932.3 Size; Smartflex Steel Bellows Coupling Type
制造商部件号
0/932.3 Bellows
BDI部件号
20061431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/0-932-3-Bellows/p/20061431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02236
部件类型
Bellows
联轴器规格或系列
0/932.3
联轴器类型
Smartflex Steel Bellows Coupling
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Bellows
详细描述
Bellows; 0/932.3 Size; Smartflex Steel Bellows Coupling Type