REXNORD
REXNORD
011977
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 011977
Bolt; 500 Size or Series; Disc Coupling Type
制造商部件号
011977
BDI部件号
18137468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/011977/p/18137468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210734688
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
F00240
部件类型
Bolt
联轴器规格或系列
500
联轴器类型
Disc Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Large | Steel | Used with Washer and Locknut
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Bolt
制造商货号
011977
制造商内部编号
6773468
重量/磅
0.906
详细描述
Bolt; 500 Size or Series; Disc Coupling Type