https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXACSRYX-PRTS-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnMU9DOHhNRFU0TnpFNU1qZzROVEkzT0M5SlRrUllXRmhCUTFOU1dWaGZVRkpVVTE5TFNWUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2MzOTJjNTQwNDExMTJjMzZkNTI3OTZjODdjNTNlNmQ2Yzg4NDdmNjc1OGMzNWZkNmVmYjNhNzhkZTYzZDBhNw
REXNORD
REXNORD
020417
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 020417
Parts Kit; 262 Size or Series; Disc Coupling Type
制造商部件号
020417
BDI部件号
18138817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/020417/p/18138817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210858308
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
F00240
部件类型
Parts Kit
联轴器规格或系列
262
联轴器类型
Disc Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Kit Includes Nuts - Lock Washers - Fasteners
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Parts
制造商货号
020417
制造商内部编号
6785830
重量/磅
1.886
详细描述
Parts Kit; 262 Size or Series; Disc Coupling Type