KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
1 1/2 KEYWAY
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 1 1/2 KEYWAY
Coupling Modification Keyway Part Type; 1-1/2 Size or Series; Gear Coupling Coupling Type
制造商部件号
1 1/2 KEYWAY
BDI部件号
314402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1-1-2-KEYWAY/p/314402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460343136
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Coupling Modification Keyway
联轴器规格或系列
1-1/2
联轴器类型
Gear Coupling
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Model H
详细描述
Coupling Modification Keyway Part Type; 1-1/2 Size or Series; Gear Coupling Coupling Type
