KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
100 FS
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 100 FS
Fastener Set Part Type; 100 Size or Series; Resilient Coupling Coupling Type
制造商部件号
100 FS
BDI部件号
316085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/100-FS/p/316085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384006063
重量 / Kilogram
1.352
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Fastener Set
联轴器规格或系列
100
联轴器类型
Elastomeric Coupling
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands
制造商内部编号
2274157
详细描述
Fastener Set Part Type; 100 Size or Series; Resilient Coupling Coupling Type