FALK
FALK
1010GV CENTER COMP KIT
FALK FALK
描述
FALK 1010GV CENTER COMP KIT
Centering Component Kit; 1010GV Size or Series; Gear Coupling Type
制造商部件号
1010GV CENTER COMP KIT
BDI部件号
18104400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1010GV-CENTER-COMP-KIT/p/18104400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934011900
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Centering Component Kit
联轴器规格或系列
1010GV
联轴器类型
Gear Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Component Centering
制造商货号
1010GV CTR COMP KIT
制造商内部编号
0728733
重量/磅
1.07
详细描述
Centering Component Kit; 1010GV Size or Series; Gear Coupling Type