![1050T10 SEAL KIT](/medias/INDXXXACSRYX-SL-GKT-KIT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnek9DOHhNREl3T0Rjek56ZzFNelEzTUM5SlRrUllXRmhCUTFOU1dWaGZVMHhmUjB0VVgwdEpWRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MzYzOTJjNjYwNmVmOWVjMGU0ODk1NmUxMDYwMWZlZDA5OGE1ZmQ3NmUwMDFmYmQ0Nzg3YWZjMzkyMzg5MzAzYw)
![1050T10 SEAL KIT](/medias/INDXXXACSRYX-SL-GKT-KIT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnek9DOHhNREl3T0Rjek56ZzFNelEzTUM5SlRrUllXRmhCUTFOU1dWaGZVMHhmUjB0VVgwdEpWRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MzYzOTJjNjYwNmVmOWVjMGU0ODk1NmUxMDYwMWZlZDA5OGE1ZmQ3NmUwMDFmYmQ0Nzg3YWZjMzkyMzg5MzAzYw)
FALK
FALK
1050T10 SEAL KIT
FALK FALK
描述
FALK 1050T10 SEAL KIT
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1050T10 Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1050T10 SEAL KIT
BDI部件号
18105084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1050T10-SEAL-KIT/p/18105084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934029783
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02306
部件类型
Horizontal Split Cover Seal Kit
联轴器规格或系列
1050T10
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Kit Includes 2 Elastomeric Seal Rings - Cover Gaskets
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字 3
Horizontal Split
关键字串
Seal Cover Horizontal Split
制造商货号
1050T10 SEAL KIT
制造商内部编号
0776653
重量/磅
0.03
详细描述
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1050T10 Size or Series; Grid Coupling Type