TB WOODS
TB WOODS
1050T20PKT
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1050T20PKT
Vertical Split Cover Packet Part Type; 1050T20 Size or Series; Grid Coupling Coupling Type
制造商部件号
1050T20PKT
BDI部件号
995031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1050T20PKT/p/995031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672166461
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Vertical Split Cover Packet
联轴器规格或系列
1050T20
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - G-Flex
详细描述
Vertical Split Cover Packet Part Type; 1050T20 Size or Series; Grid Coupling Coupling Type