https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXELEMNT-CPLG-23180171-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnM09TOHhNREl3TmpjeE9USXhNelU1T0M5SlRrUlNSVmhGVEVWTlRsUmZRMUJNUjE4eU16RTRNREUzTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRlNzAxMmM1ZjFhMjM2ZDBlMGVhNTE4ZTk4NDRlODVmZjAxNGRmMmU1ZDAzNWY1OWYwZTUzNWM4ZjYxNDAwZTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXELEMNT-CPLG-23180171-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnM09TOHhNREl3TmpjeE9USXhNelU1T0M5SlRrUlNSVmhGVEVWTlRsUmZRMUJNUjE4eU16RTRNREUzTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRlNzAxMmM1ZjFhMjM2ZDBlMGVhNTE4ZTk4NDRlODVmZjAxNGRmMmU1ZDAzNWY1OWYwZTUzNWM4ZjYxNDAwZTY
CENTA COUPLING
CENTA COUPLING
10718989 ; 005005
CENTA COUPLING CENTA COUPLING
描述
CENTA COUPLING 10718989 ; 005005
Flexible Element; For Centaflex-A Type 0 Coupling
制造商部件号
10718989 ; 005005
BDI部件号
23180171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/10718989-;-005005/p/23180171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935291684
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
名称
Element
关键字串
Flexible
重量/磅
0.22046
产品明细
Flexible Element
产品规格
Coupling Element; Flexible; Nylon Resin; 370Nm Torque
详细描述
Flexible Element; For Centaflex-A Type 0 Coupling

