

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1080T20-FAS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1080T20-FAS
Vertical Split Cover Style Spacer Fastener Set; 1080M Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1080T20-FAS
BDI部件号
23596802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1080T20-FAS/p/23596802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950125169
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
M02306
部件类型
Vertical Split Cover Style Spacer Fastener Set
联轴器规格或系列
1080M
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue-Flex
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Set
关键字 3
Vertical
关键字串
Fastener Split Cover Vertical
详细描述
Vertical Split Cover Style Spacer Fastener Set; 1080M Size or Series; Grid Coupling Type