KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
1090 GRID
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 1090 GRID
Tapered Grid Kit Part Type; 1090 Size or Series; Grid Coupling Coupling Type
制造商部件号
1090 GRID
BDI部件号
318004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1090-GRID/p/318004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384782523
重量 / Kilogram
1.014
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Tapered Grid Kit
联轴器规格或系列
1090
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - KOP-GRID
制造商内部编号
1965698
详细描述
Tapered Grid Kit Part Type; 1090 Size or Series; Grid Coupling Coupling Type