FALK
FALK
1100T41 SPRING GUIDE RING
FALK FALK
描述
FALK 1100T41 SPRING GUIDE RING
Spring Guide Ring; 1100T41 Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1100T41 SPRING GUIDE RING
BDI部件号
18106397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1100T41-SPRING-GUIDE-RING/p/18106397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934087653
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M02306
部件类型
Spring Guide Ring
联轴器规格或系列
1100T41
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Ring
关键字串
Guide Spring
制造商货号
1100T41 SPRING GUIDE RING
制造商内部编号
0340808
重量/磅
6
详细描述
Spring Guide Ring; 1100T41 Size or Series; Grid Coupling Type