FALK
FALK
1150T20 GASKET
FALK FALK
描述
FALK 1150T20 GASKET
Vertical Split Cover Gasket; 1150T20 Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1150T20 GASKET
BDI部件号
18106482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1150T20-GASKET/p/18106482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934030871
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M02306
部件类型
Vertical Split Cover Gasket
联轴器规格或系列
1150T20
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Gasket
关键字串
Cover Vertical Split
制造商货号
1150T20 GASKET
制造商内部编号
1153253
重量/磅
0.1
详细描述
Vertical Split Cover Gasket; 1150T20 Size or Series; Grid Coupling Type