DODGE
DODGE
1200T GRID ASSEMBLY ; 007470
DODGE DODGE
描述
DODGE 007470(1200T20 GRID) ; 机械配件/联轴器
Grid Assembly; 1200T Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
DODGE 007470(1200T20 GRID)
BDI部件号
239453
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1200T-GRID-ASSEMBLY-;-007470/p/239453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476396633
重量 / Kilogram
28.09
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Grid Assembly
联轴器规格或系列
1200T
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Steel | Replacement Grid - Cover - Seal
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Assembly
关键字串
Grid
制造商货号
1200T GRID ASSEMBLY
制造商内部编号
007470
重量/磅
26
详细描述
Grid Assembly; 1200T Size or Series; Grid Coupling Type