KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
153 KD HSFS
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 153 KD HSFS
High Torque Semi-Unitized Fastener Set Part Type; 153KD Size or Series; Disc Coupling Coupling Type
制造商部件号
153 KD HSFS
BDI部件号
316491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/153-KD-HSFS/p/316491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384846423
重量 / Kilogram
0.283
Product Group - BDI
M02302
部件类型
High Torque Semi-Unitized Fastener Set
联轴器规格或系列
153KD
联轴器类型
Disc Coupling
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - KD
制造商内部编号
2360527
详细描述
High Torque Semi-Unitized Fastener Set Part Type; 153KD Size or Series; Disc Coupling Coupling Type