https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXACSRYX-PILT-RNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcyT1M4eE1EY3hNVEkwTlRBNU5EazBNaTlKVGtSWVdGaEJRMU5TV1ZoZlVFbE1WRjlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDc4OWJlYzAxYjljMzVmMDg1YmFhMmQzYTBmMzVhZWY0OTA5YTRkOTZiNWYwNTY0NTM0ODc1NGUxNzJmMmZh
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
2 1/2 W PR
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 2 1/2 W PR
Pilot Ring Part Type; 2-1/2W Size or Series; Gear Coupling Coupling Type
制造商部件号
2 1/2 W PR
BDI部件号
315124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/2-1-2-W-PR/p/315124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384486971
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Pilot Ring
联轴器规格或系列
2-1/2W
联轴器类型
Gear Coupling
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - WALDRON
详细描述
Pilot Ring Part Type; 2-1/2W Size or Series; Gear Coupling Coupling Type