KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
35 K2 BS
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 35 K2 BS
Spare Parts Block Set Part Type; 3.5 K2 Size or Series; Resilient Coupling Coupling Type
制造商部件号
35 K2 BS
BDI部件号
318205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/35-K2-BS/p/318205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384100235
重量 / Kilogram
2.606
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Spare Parts Block Set
联轴器规格或系列
3.5 K2
联轴器类型
Elastomeric Coupling
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - MAX-C
制造商内部编号
2270841
详细描述
Spare Parts Block Set Part Type; 3.5 K2 Size or Series; Resilient Coupling Coupling Type