TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
3E ACCESSORY KIT
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 3E ACCESSORY KIT
Accessory Kit; 3 Coupling Size or Series; Gear Coupling Type
制造商部件号
3E ACCESSORY KIT
BDI部件号
597476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/3E-ACCESSORY-KIT/p/597476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904002058
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Accessory Kit
联轴器规格或系列
3
联轴器类型
Gear Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Accessory
详细描述
Accessory Kit; 3 Coupling Size or Series; Gear Coupling Type