DODGE
DODGE
4016 CHAIN CPLG ASSY
DODGE DODGE
描述
DODGE 4016 CHAIN CPLG ASSY
Chain Assembly; 40 Size or Series; Chain Coupling Type
制造商部件号
4016 CHAIN CPLG ASSY
BDI部件号
251658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/4016-CHAIN-CPLG-ASSY/p/251658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475048274
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Chain Assembly
联轴器规格或系列
40
联轴器类型
Chain Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 16 Teeth
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Assembly
关键字串
Chain
制造商货号
4016 CHAIN COUPLING CHAIN ASSY
制造商内部编号
100490
重量/磅
0.57
详细描述
Chain Assembly; 40 Size or Series; Chain Coupling Type