MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6022CHN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6022CHN
Chain; 6022 Size or Series; Chain Coupling Type
制造商部件号
6022CHN
BDI部件号
623735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/6022CHN/p/623735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950046617
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Chain
联轴器规格或系列
6022
联轴器类型
Chain Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Size 60 | 22 Chain Links
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Chain
关键字串
Coupling
制造商货号
6022CHN
制造商内部编号
6022CHN
重量/磅
2.7
详细描述
Chain; 6022 Size or Series; Chain Coupling Type