DODGE
DODGE
70C X 4
DODGE DODGE
描述
DODGE 70C X 4
Flexidyne Coupling; C-Flex Module Series; 8.13" Outside Diameter X 6.06" Overall Length; 1800 RPM Maximum
制造商部件号
70C X 4
BDI部件号
274019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/70C-X-4/p/274019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475147151
重量 / Kilogram
8.04
Product Group - BDI
M02306
名称
Coupling
关键字串
Flexidyne
产品明细
Flexidyne Coupling
产品规格
C-Flex Module Series; 8.13" Outside Diameter X 6.06" Overall Length; 1800 RPM Maximum
详细描述
Flexidyne Coupling; C-Flex Module Series; 8.13" Outside Diameter X 6.06" Overall Length; 1800 RPM Maximum