

JAURE
JAURE
78MT-MTT FS
JAURE JAURE
描述
JAURE 78MT-MTT FS
Center Flange Fastener; 78 Coupling Size or Series; Gear Coupling
制造商部件号
78MT-MTT FS
BDI部件号
24005350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/78MT-MTT-FS/p/24005350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000955
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Center Flange Fastener
联轴器规格或系列
78
联轴器类型
Gear Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Fastener
关键字串
Center Flange
制造商货号
SFTO9900017
重量/磅
1.1
详细描述
Center Flange Fastener; 78 Coupling Size or Series; Gear Coupling