MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
7B-JA-BOLTS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 7B-JA-BOLTS
Quick Disconnect JA Bushing Bolt; 7B Size or Series; Elastomeric Coupling Type
制造商部件号
7B-JA-BOLTS
BDI部件号
21979582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/7B-JA-BOLTS/p/21979582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950325446
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Quick Disconnect JA Bushing Bolt
联轴器规格或系列
7B
联轴器类型
Elastomeric Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Bolt
关键字串
Bushing QD
制造商货号
7B-JA-BOLTS
制造商内部编号
7B-JA-BOLT
重量/磅
0.01
详细描述
Quick Disconnect JA Bushing Bolt; 7B Size or Series; Elastomeric Coupling Type