DODGE
DODGE
AN-GT-07-102
DODGE DODGE
描述
DODGE AN-GT-07-102
Adapter Sleeve and Locknut Assembly; 50 Size or Series; Elastomeric Coupling Type
制造商部件号
AN-GT-07-102
BDI部件号
261936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/AN-GT-07-102/p/261936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476266851
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Adapter Sleeve and Locknut Assembly
联轴器规格或系列
50
联轴器类型
Elastomeric Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1-1/8 Inch Bore
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Assembly
关键字串
Adapter Sleeve/Locknut
制造商货号
AN-GT-07-102 (1-1/8 BORE)
制造商内部编号
136438
重量/磅
0.6
详细描述
Adapter Sleeve and Locknut Assembly; 50 Size or Series; Elastomeric Coupling Type