TB WOODS
TB WOODS
AY05HKA
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS AY05HKA
Double Hardware Kit Part Type; AY05 Size or Series; Disc Coupling Coupling Type
制造商部件号
AY05HKA
BDI部件号
987078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/AY05HKA/p/987078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672064217
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Double Hardware Kit
联轴器规格或系列
AY05
联轴器类型
Disc Coupling
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - 4 Bolt A Series | Kit Includes All Required Hardware Except Flex Discs | Material Class A,B
详细描述
Double Hardware Kit Part Type; AY05 Size or Series; Disc Coupling Coupling Type

