https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSHFTXX-CPLNG-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd4Wmk4eE1EUXhORFU1TVRNM056UXpPQzlKVGtSTkxVZFRTRVpVV0ZoZlExQk1Ua2RmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNDFkMGQzYThlNmIwMThjZTkwMGU2Njc1MzBiODE1OGQ1YmFiMDZlZTUxNmQwOWIzNzA0NDVkNzgzN2QwYmQ0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSHFTXX-CPLNG-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd4Wmk4eE1EUXhORFU1TVRNM056UXpPQzlKVGtSTkxVZFRTRVpVV0ZoZlExQk1Ua2RmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNDFkMGQzYThlNmIwMThjZTkwMGU2Njc1MzBiODE1OGQ1YmFiMDZlZTUxNmQwOWIzNzA0NDVkNzgzN2QwYmQ0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCC6-3-SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CCC6-3-SS
Coupling Shaft; 3" Shaft Diameter; Stainless Steel
制造商部件号
CCC6-3-SS
BDI部件号
23973670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/CCC6-3-SS/p/23973670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Shaft
关键字串
Coupling
产品明细
Coupling Shaft
产品规格
3" Shaft Diameter; Stainless Steel
详细描述
Coupling Shaft; 3" Shaft Diameter; Stainless Steel
