BROWNING
BROWNING
CS 10K
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING CS 10K
Coupling Sleeve; CS10 Coupling Size; Rigid Coupling
制造商部件号
CS 10K
BDI部件号
329463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/CS-10K/p/329463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289289608
重量 / Kilogram
0.243
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Coupling Sleeve
联轴器规格或系列
CS10
联轴器类型
Rigid Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 0.625" Bore | 2" Length Thru Bore | Finished Bore | Sleeve Keyway | Non-Lubricated | Bar Steel | Browning
类别 - BDI
Coupling Accessories
名称
Sleeve
关键字串
Coupling
制造商货号
1235761
制造商内部编号
1235761
重量/磅
0.54
详细描述
Coupling Sleeve; CS10 Coupling Size; Rigid Coupling