BROWNING
BROWNING
CS 12
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING CS 12
Coupling Sleeve; CS12 Coupling Size; Rigid Coupling
制造商部件号
CS 12
BDI部件号
329464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/CS-12/p/329464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289149568
重量 / Kilogram
0.376
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Coupling Sleeve
联轴器规格或系列
CS12
联轴器类型
Rigid Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2" Bore | 2" Length Thru Bore | Finished Bore | Non-Lubricated | Bar Steel | Browning
类别 - BDI
Coupling Accessories
名称
Sleeve
关键字串
Coupling
制造商货号
1235704
制造商内部编号
1235704
重量/磅
0.83
详细描述
Coupling Sleeve; CS12 Coupling Size; Rigid Coupling