GATES
GATES
EP 19 14MM BORE
GATES GATES
描述
GATES EP 19 14MM BORE
Coupler Kit; EP 19 Size or Series; Flexible Coupling Type
制造商部件号
EP 19 14MM BORE
BDI部件号
1124067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/EP-19-14MM-BORE/p/1124067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02194
部件类型
Coupler Kit
联轴器规格或系列
EP 19
联轴器类型
Flexible Coupling
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | EuroGrip | Aluminum | 14MM Bore
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Coupler
详细描述
Coupler Kit; EP 19 Size or Series; Flexible Coupling Type