GATES
GATES
EP 19 MPB
GATES GATES
描述
GATES EP 19 MPB
Coupler Kit; EP 19 Size or Series; Flexible Coupling Type
制造商部件号
EP 19 MPB
BDI部件号
17011506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/EP-19-MPB/p/17011506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Coupler Kit
联轴器规格或系列
EP 19
联轴器类型
Flexible Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | EuroGrip | Aluminum | Minimum Plain Bore
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Coupler
详细描述
Coupler Kit; EP 19 Size or Series; Flexible Coupling Type

