https://www.bdiexpress.com/medias/INDAMRCPLACY-17803718-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd3TkM4eE1EYzNNREUwT1RNeE1EUTVOQzlKVGtSQlRWSkRVRXhCUTFsZk1UYzRNRE0zTVRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMzBmOGU3MGQyZDUzZWZjNzE5NDVmYmZlMWQzMWYwODY5YTRkZDA5NzNkYjA3ZjVhYmRkMjhkZjQ5YjJmMzU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAMRCPLACY-17803718-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd3TkM4eE1EYzNNREUwT1RNeE1EUTVOQzlKVGtSQlRWSkRVRXhCUTFsZk1UYzRNRE0zTVRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMzBmOGU3MGQyZDUzZWZjNzE5NDVmYmZlMWQzMWYwODY5YTRkZDA5NzNkYjA3ZjVhYmRkMjhkZjQ5YjJmMzU3
AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F201.5 SB ACCY SET
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F201.5 SB ACCY SET
Shrouded Bolt Accessory Set; 201.5 Size; Gear Coupling Type
制造商部件号
F201.5 SB ACCY SET
BDI部件号
17803718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/F201-5-SB-ACCY-SET/p/17803718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191047322
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Shrouded Bolt Accessory Set
联轴器规格或系列
201.5
联轴器类型
Gear Coupling
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Set
关键字串
Accessory
详细描述
Shrouded Bolt Accessory Set; 201.5 Size; Gear Coupling Type
