https://www.bdiexpress.com/medias/INDAMRCPLACY-17803760-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd3TkM4eE1EYzNNREUwT1RNME16STJNaTlKVGtSQlRWSkRVRXhCUTFsZk1UYzRNRE0zTmpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZTcyYzk4MDNkOTBjZjA5ZWNjOGI4MmEzMTA2MzQzM2M3YzNhNWM0NzU2NDcwMmU4ZjBhMjY1ZTE5YjdiMzRk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAMRCPLACY-17803760-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd3TkM4eE1EYzNNREUwT1RNME16STJNaTlKVGtSQlRWSkRVRXhCUTFsZk1UYzRNRE0zTmpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZTcyYzk4MDNkOTBjZjA5ZWNjOGI4MmEzMTA2MzQzM2M3YzNhNWM0NzU2NDcwMmU4ZjBhMjY1ZTE5YjdiMzRk
AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F203.5 SB ACCY SET
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F203.5 SB ACCY SET
Shrouded Bolt Accessory Set; 203.5 Size; Gear Coupling Type
制造商部件号
F203.5 SB ACCY SET
BDI部件号
17803760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/F203-5-SB-ACCY-SET/p/17803760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191047353
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Shrouded Bolt Accessory Set
联轴器规格或系列
203.5
联轴器类型
Gear Coupling
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Set
关键字串
Accessory
详细描述
Shrouded Bolt Accessory Set; 203.5 Size; Gear Coupling Type
