AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F204.5 EB ACCY SET
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F204.5 EB ACCY SET
Exposed Bolt Accessory Set; 204.5 Size; Gear Coupling Type
制造商部件号
F204.5 EB ACCY SET
BDI部件号
17803800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/F204-5-EB-ACCY-SET/p/17803800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191900016
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Exposed Bolt Accessory Set
联轴器规格或系列
204.5
联轴器类型
Gear Coupling
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Set
关键字串
Accessory
详细描述
Exposed Bolt Accessory Set; 204.5 Size; Gear Coupling Type