TB WOODS
TB WOODS
FSH35-18-H302-SAE
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS FSH35-18-H302-SAE
Adapter; FSH35 Size or Series; Disc Coupling Type
制造商部件号
FSH35-18-H302-SAE
BDI部件号
990569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/FSH35-18-H302-SAE/p/990569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191069324
重量 / Kilogram
51.67
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Adapter
联轴器规格或系列
FSH35
联轴器类型
Disc Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Size 18 | SAE Bolting
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Adapter
制造商货号
FSH35-18-H302-SAE
制造商内部编号
FSH35-18-H
重量/磅
113.8
详细描述
Adapter; FSH35 Size or Series; Disc Coupling Type