https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24008787-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnd05TOHhNRE01TURFMk1ERTBOalEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalF3TURnM09EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzE0MzU4NDFlZjVlNTVmYjZkNDU3MDI1YmIwYTdhNDE3MDk0MjA2MjNmYjM2OTg3NGE2MTZiMGNhMTRhZjFiOQ
JAURE
JAURE
KTLA0010023
JAURE JAURE
描述
JAURE KTLA0010023
Disc Pack Assembly; 132 Size or Series; Disc Coupling Type
制造商部件号
KTLA0010023
BDI部件号
24008787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/KTLA0010023/p/24008787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000160
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
M02306
部件类型
Disc Pack Assembly
联轴器规格或系列
132
联轴器类型
Disc Coupling
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Special Convoluted Disc Design | 301 Stainless Steel Disc | Ensuring High Strength
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Assembly
关键字串
Disc Pack
重量/磅
0.66
详细描述
Disc Pack Assembly; 132 Size or Series; Disc Coupling Type