https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-CPLG-N424-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmd4TUM4eE1ESTVNVEU1T1RjM01EWTFOQzlKVGtSU1JWaERTRUZKVGxoZlExQk1SMTlPTkRJMFh6QXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3ZWVjZWEzZjM0NjAzZWI0YjdhMTQ5MTY4NjVhMmRhMmFmNWEwNWFiMzNhZWViNDA2ZWM0NzI5MjI0ODEyZTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-CPLG-N424-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmd4TUM4eE1ESTVNVEU1T1RjM01EWTFOQzlKVGtSU1JWaERTRUZKVGxoZlExQk1SMTlPTkRJMFh6QXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3ZWVjZWEzZjM0NjAzZWI0YjdhMTQ5MTY4NjVhMmRhMmFmNWEwNWFiMzNhZWViNDA2ZWM0NzI5MjI0ODEyZTM
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
N424 COUPLING CH
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL N424 COUPLING CH
Coupling Chain; 424 Coupling Size; Chain Coupling
制造商部件号
N424 COUPLING CH
BDI部件号
346582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/N424-COUPLING-CH/p/346582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288391395
重量 / Kilogram
0.174
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Coupling Chain
联轴器规格或系列
424
联轴器类型
Chain Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Delrin Material
类别 - BDI
Coupling Accessories
名称
Chain
关键字串
Coupling
制造商货号
116205
重量/磅
0.38
详细描述
Coupling Chain; 424 Coupling Size; Chain Coupling

