MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
N615 COUPLING CH
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL N615 COUPLING CH
Coupling Chain; 615 Coupling Size; Chain Coupling
制造商部件号
N615 COUPLING CH
BDI部件号
346592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/N615-COUPLING-CH/p/346592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288499572
重量 / Kilogram
0.302
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Coupling Chain
联轴器规格或系列
615
联轴器类型
Chain Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Delrin Material
类别 - BDI
Coupling Accessories
名称
Chain
关键字串
Coupling
制造商货号
630815
制造商内部编号
630815
重量/磅
0.67
详细描述
Coupling Chain; 615 Coupling Size; Chain Coupling