https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24989976-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd3TUM4eE1EYzJPREkyTWpJNU9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRGs1TnpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjFjNDZkODFlZjBmYzZiYmI5MjExNWEyNzBiODllMDkxY2QyYjA5ZWEwMmM1ZTI1Y2M0ZmQwYmQ1NjI4MDVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24989976-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd3TUM4eE1EYzJPREkyTWpJNU9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRGs1TnpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjFjNDZkODFlZjBmYzZiYmI5MjExNWEyNzBiODllMDkxY2QyYjA5ZWEwMmM1ZTI1Y2M0ZmQwYmQ1NjI4MDVh
KTR
KTR
PD20092701-0 KX215D AB DIA180DIA180 L698
KTR KTR
描述
KTR PD20092701-0 KX215-D ABΦ180Φ180L=698 ; 机械传动件/联轴器
Pin and Bush Coupling; 180MM Bore; 698MM Length Thru Bore; 368MM Hub Diameter; Cast Iron; NBR Elastomer Ring
制造商部件号
KTR PD20092701-0 KX215-D ABΦ180Φ180L=698
BDI部件号
24989976
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/PD20092701-0-KX215D-AB-DIA180DIA180-L698/p/24989976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
产品明细
Pin and Bush Coupling
产品规格
180MM Bore; 698MM Length Thru Bore; 368MM Hub Diameter; Cast Iron; NBR Elastomer Ring
详细描述
Pin and Bush Coupling; 180MM Bore; 698MM Length Thru Bore; 368MM Hub Diameter; Cast Iron; NBR Elastomer Ring
