TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
QF15COVER
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY QF15COVER
High Speed Cover; QF15 Size; Quick Flex Spacer Coupling | Gear Coupling | Grid Coupling | Elastomeric and Disc Coupling Type
制造商部件号
QF15COVER
BDI部件号
754865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/QF15COVER/p/754865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 3 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450051927
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02304
部件类型
High Speed Cover
联轴器规格或系列
QF15
联轴器类型
Quick Flex Spacer Coupling | Gear Coupling | Grid Coupling | Elastomeric and Disc Coupling
英寸 - 公制
Metric
其它特点
80.3MM Dia X 34.3MM WD; Standard Snap Ring
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Cover
详细描述
High Speed Cover; QF15 Size; Quick Flex Spacer Coupling | Gear Coupling | Grid Coupling | Elastomeric and Disc Coupling Type