BDI APPROVED
BDI APPROVED
RRP-48-5
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED RRP-48-5
Return Roller Protector; 48" Belt Width; 5" Roller Diameter
制造商部件号
RRP-48-5
BDI部件号
25127133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/RRP-48-5/p/25127133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Protector
关键字串
Return Roller
产品明细
Return Roller Protector
产品规格
48" Belt Width; 5" Roller Diameter
详细描述
Return Roller Protector; 48" Belt Width; 5" Roller Diameter