TB WOODS
TB WOODS
WE80R
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS WE80R
High Speed Ring; WE80 Size or Series; Elastomeric Coupling Type
制造商部件号
WE80R
BDI部件号
993131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/WE80R/p/993131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672013512
重量 / Kilogram
8.652
Product Group - BDI
M02304
部件类型
High Speed Ring
联轴器规格或系列
WE80
联轴器类型
Elastomeric Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Ring
关键字串
High Speed
制造商货号
WE80R
制造商内部编号
WE80R
重量/磅
19.1
详细描述
High Speed Ring; WE80 Size or Series; Elastomeric Coupling Type