![193 DISC STD HUB 40MM](/medias/INDDODHUBXXX-DSCCPG-STD-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJneVpTOHhNRFkwTlRZNU5URTJPRFUwTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTlVSRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3ZGQwZjI2MmExNTFhMzk4NThhZDM0MWE4ODE3ZWUwOTY3MTE5OGFlOTBkNzA0M2YzNjMyY2Y3MzU3ZTIzMzU)
![193 DISC STD HUB 40MM](/medias/INDDODHUBXXX-DSCCPG-STD-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJneVpTOHhNRFkwTlRZNU5URTJPRFUwTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTlVSRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3ZGQwZjI2MmExNTFhMzk4NThhZDM0MWE4ODE3ZWUwOTY3MTE5OGFlOTBkNzA0M2YzNjMyY2Y3MzU3ZTIzMzU)
DODGE
DODGE
193 DISC STD HUB 40MM
DODGE DODGE
描述
DODGE 193 DISC STD HUB 40MM
Disc Coupling Hub; 40MM Bore; 134.112MM Hub Dia; Shaft; Finished Bore; Steel; 193.04MM Flange Diameter; 193.04MM Outside Diameter; 193 Coupling Series; No Bushing; 4200RPM Maximum Speed; 29200In-Lbs Torque
制造商部件号
193 DISC STD HUB 40MM
BDI部件号
17845830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/193-DISC-STD-HUB-40MM/p/17845830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476565657
重量 / Kilogram
10.188
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
材料
Steel
联轴器规格或系列
193
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
4200
扭矩
29200In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Standard Hub
类别 - BDI
Couplings Disc Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Disc
制造商内部编号
138112
详细描述
Disc Coupling Hub; 40MM Bore; 134.112MM Hub Dia; Shaft; Finished Bore; Steel; 193.04MM Flange Diameter; 193.04MM Outside Diameter; 193 Coupling Series; No Bushing; 4200RPM Maximum Speed; 29200In-Lbs Torque
轮毂直径
5.28 英寸 | 134.112 毫米
法兰外径
7.6 英寸 | 193.04 毫米
外径
7.6 英寸 | 193.04 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米