https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-DSCCPG-L-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNE1DOHhNRGN4TVRJM05EVTROakUwTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgweGZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiMDFlNDI1OWM0OWRkMzlmYzg5NGJlZDgzYWUyMTQ4NzM2MmMxNzA2YzZiMmY3ZTE2MmVjNmM1MGQ5MGUyMGQ
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
253 KD 2 LHUB FB
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 253 KD 2 LHUB FB
Disc Coupling; Hub; 5-3/4" Hub Diameter; Finished; 8" Outside Diameter; 4-1/4" Length Thru Bore; 253 Coupling
制造商部件号
253 KD 2 LHUB FB
BDI部件号
316805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/253-KD-2-LHUB-FB/p/316805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384700831
重量 / Kilogram
15.036
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished
材料
Stainless Steel
联轴器规格或系列
253
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
11500
扭矩
23600In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Long Hub | Medium Duty | Medium Torque Disc Pack
详细描述
Disc Coupling; Hub; 5-3/4" Hub Diameter; Finished; 8" Outside Diameter; 4-1/4" Length Thru Bore; 253 Coupling
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
轮毂直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
法兰外径
8 英寸 | 203.2 毫米
内圈长
4.25英寸 | 107.95毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米