KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
253 KD 2 SHUB
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 253 KD 2 SHUB
Disc Coupling; Hub; 4" Max Bore; 5-3/4" Hub Diameter; Minimum Plain Bore; 8" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; 253 Coupling
制造商部件号
253 KD 2 SHUB
BDI部件号
316814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/253-KD-2-SHUB/p/316814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384100433
重量 / Kilogram
10.564
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Rough Stock Bore
材料
Stainless Steel
联轴器规格或系列
253
是否有键槽
No
最大转速 RPM
11500
扭矩
23600In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Standard Hub | Medium Duty | Medium Torque Disc Pack
详细描述
Disc Coupling; Hub; 4" Max Bore; 5-3/4" Hub Diameter; Minimum Plain Bore; 8" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; 253 Coupling
最大孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
8 英寸 | 203.2 毫米
轮毂直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米