https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-DSCCPG-STD-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJneVpTOHhNRFkwTlRZNU5URTJPRFUwTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTlVSRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3ZGQwZjI2MmExNTFhMzk4NThhZDM0MWE4ODE3ZWUwOTY3MTE5OGFlOTBkNzA0M2YzNjMyY2Y3MzU3ZTIzMzU
DODGE
DODGE
263 DISC STD HUB 70MM
DODGE DODGE
描述
DODGE 263 DISC STD HUB 70MM
Disc Coupling Hub; 70MM Bore; 175.006MM Hub Dia; Shaft; Finished Bore; Steel; 262.89MM Flange Diameter; 262.89MM Outside Diameter; 263 Coupling Series; No Bushing; 3080RPM Maximum Speed; 90300In-Lbs Torque
制造商部件号
263 DISC STD HUB 70MM
BDI部件号
17845972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/263-DISC-STD-HUB-70MM/p/17845972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476566418
重量 / Kilogram
24.089
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
材料
Steel
联轴器规格或系列
263
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
3080
扭矩
90300In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Standard Hub
类别 - BDI
Couplings Disc Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Disc
制造商内部编号
138188
详细描述
Disc Coupling Hub; 70MM Bore; 175.006MM Hub Dia; Shaft; Finished Bore; Steel; 262.89MM Flange Diameter; 262.89MM Outside Diameter; 263 Coupling Series; No Bushing; 3080RPM Maximum Speed; 90300In-Lbs Torque
轮毂直径
6.89 英寸 | 175.006 毫米
外径
10.35 英寸 | 262.89 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
法兰外径
10.35 英寸 | 262.89 毫米