https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-DSCCPG-LG-RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnek9DOHhNRFkwTlRZNU5UUTVOakl5TWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgweEhYMUpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMjI2ODUwMWE0MzIwYjAyMDI2NDFmZGQ3ZjIxZDZhM2VmODNkZmI4MDExMWRjMzEwZmZjNDAyYjZkYjFiYTBh
DODGE
DODGE
310 DISC LG HUB RSB
DODGE DODGE
描述
DODGE 310 DISC LG HUB RSB
Disc Coupling Hub; 12.2" Hub Dia; Shaft; Rough Stock Bore; Steel; 12.2" Outside Diameter; 5.31" Length Thru Bore; 310 Coupling Series; No Bushing; 2560RPM Maximum Speed; 177000In-Lbs Torque
制造商部件号
310 DISC LG HUB RSB
BDI部件号
17846026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/310-DISC-LG-HUB-RSB/p/17846026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476566760
重量 / Kilogram
76.204
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Rough Stock Bore
材料
Steel
联轴器规格或系列
310
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
最大转速 RPM
2560
扭矩
177000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Large Hub
类别 - BDI
Couplings Disc Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Disc
制造商内部编号
138224
详细描述
Disc Coupling Hub; 12.2" Hub Dia; Shaft; Rough Stock Bore; Steel; 12.2" Outside Diameter; 5.31" Length Thru Bore; 310 Coupling Series; No Bushing; 2560RPM Maximum Speed; 177000In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
12.2 英寸 | 309.88 毫米
内圈长
5.31英寸 | 134.874毫米
孔径范围
0 to 7.88 英寸 | 0 to 200.152 毫米
轮毂直径
12.2 英寸 | 309.88 毫米