https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-DSCCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVl5OHhNRFF4T0Rjd016WXpNRE0yTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwNDc2MzIxYTVkMDE3NTMyNWYyNjg0MTFiYzljMTlhY2IwMTVkNTY1Zjk0MWZlOTcwMWMzYzViZWVjNDM4YmY
TB WOODS
TB WOODS
AD15-A 1
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS AD15-A 1
Disc Coupling; Hub; 1" Bore; 3" Hub Diameter; Finished; 3.65" Outside Diameter; 1.46" Length Thru Bore; 15 Coupling; Clamp Mount
制造商部件号
AD15-A 1
BDI部件号
993639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/AD15-A-1/p/993639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672892353
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished
材料
Steel
联轴器规格或系列
15
安装形式
Clamp
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
6700
扭矩
1575In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - With Collar
详细描述
Disc Coupling; Hub; 1" Bore; 3" Hub Diameter; Finished; 3.65" Outside Diameter; 1.46" Length Thru Bore; 15 Coupling; Clamp Mount
内圈长
1.46英寸 | 37.084毫米
法兰外径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
外径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米