https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-DSCCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVl5OHhNRFF4T0Rjd016WXpNRE0yTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwNDc2MzIxYTVkMDE3NTMyNWYyNjg0MTFiYzljMTlhY2IwMTVkNTY1Zjk0MWZlOTcwMWMzYzViZWVjNDM4YmY
TB WOODS
TB WOODS
AD20-A 1-1/4
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS AD20-A 1-1/4
Disc Coupling; Hub; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Finished; 4.08" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 20 Coupling; Clamp Mount
制造商部件号
AD20-A 1-1/4
BDI部件号
981718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/AD20-A-1-1-4/p/981718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672092586
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished
材料
Steel
联轴器规格或系列
20
安装形式
Clamp
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
6200
扭矩
2200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - With Collar
详细描述
Disc Coupling; Hub; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Finished; 4.08" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 20 Coupling; Clamp Mount
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.52英寸 | 38.608毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
法兰外径
4.08 英寸 | 103.632 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.08 英寸 | 103.632 毫米