ZERO-MAX
ZERO-MAX
S603152
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX S603152
Hub, Coupling; 45MM Bore; 70.2MM Hub Diam; Disc Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Steel; 117.475MM Flange Outside Diam; 117.475MM Outside Diam; 44.45MM Length Thru Bore; L246C; Set Screw; No Bushing; Keyway; 2000 Max Speed; 7800In-Lbs Torque
制造商部件号
S603152
BDI部件号
21526491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/S603152/p/21526491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
材料
Steel
联轴器规格或系列
L246C
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
2000
扭矩
7800In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Couplings Disc Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Disc
重量/磅
5.3
详细描述
Hub, Coupling; 45MM Bore; 70.2MM Hub Diam; Disc Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Steel; 117.475MM Flange Outside Diam; 117.475MM Outside Diam; 44.45MM Length Thru Bore; L246C; Set Screw; No Bushing; Keyway; 2000 Max Speed; 7800In-Lbs Torque
孔径
1.8 英寸 | 45 毫米
法兰外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米