https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-DSCCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnMk5TOHhNREkwTkRnME5UazJNVEkwTmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5MmY3OGE4MGFjNGJhZWM5OTU1OWQ1Njc4N2EwMzBhMmJhMjc4MGQ2YmE3ZjI1MzBlMWE5ODE2NmU0M2E5OTY
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SX255-6 3-3/8 SLD1500
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SX255-6 3-3/8 SLD1500
Coupling Hub; 3-1/8" Bore; 6.12" Hub Diameter; Disc Coupling; Shaft; Finished Bore; Steel; 10.04" Flange Outside Diameter; 10.04" Outside Diameter; 4.53" Length Thru Bore; 255-6; Shaft Locking Device; No Bushing; No Keyway; Unbalanced 3080 | Balanced 7700RPM Max Speed; 90300In-Lbs Torque
制造商部件号
SX255-6 3-3/8 SLD1500
BDI部件号
19074930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/SX255-6-3-3-8-SLD1500/p/19074930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0069790416112
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
材料
Steel
联轴器规格或系列
255-6
安装形式
Shaft Locking Device
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
最大转速 RPM
Unbalanced 3080 | Balanced 7700
扭矩
90300In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Torsionally Rigid
类别 - BDI
Couplings Disc Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Disc
详细描述
Coupling Hub; 3-1/8" Bore; 6.12" Hub Diameter; Disc Coupling; Shaft; Finished Bore; Steel; 10.04" Flange Outside Diameter; 10.04" Outside Diameter; 4.53" Length Thru Bore; 255-6; Shaft Locking Device; No Bushing; No Keyway; Unbalanced 3080 | Balanced 7700RPM Max Speed; 90300In-Lbs Torque
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
10.04 英寸 | 255.016 毫米
轮毂直径
6.12 英寸 | 155.448 毫米
法兰外径
10.04 英寸 | 255.016 毫米
内圈长
4.53英寸 | 115.062毫米